Beli Gergaji Tali di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- CRC Wire Rope and Cable LubricantDeskripsi:CRC Wire Rope and Cable Lubricant is an extreme duty synthetic lubricant with Molybdenum. It lubricates and protects wire rope to help prevent strand failure, extend working life and eliminate costly downtime. It resists water wash off and high temperature sling off.atribut:
- Size: 285g aerosol
- Husqvarna Engine Chain SawDeskripsi:-Starter rope can be pulled easily with light force and starts.-The tension of the chain can be adjusted easily without using any special tool. -Cross cutting-Cutting Wood -Bar-Saw chain-Protector-Plug Wrench-Filesatribut:
- Guide Bar Length (mm): 350
- Color: Orange
- Fuel Used: Mixed gasoline (FD class) 50:1
- Takagi ENER-LINE Ropeatribut:
- Packaging: Band Winder
- Color: Ash-White
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- FESTOOL Saw BladeDeskripsi:-A saw blade for the German manufactured FESTOOL circular saw.-For fine woodworking.
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Tajima Electrician Smart-SawDeskripsi:-A push saw blade that is not easy for sawdust to fall in front.-Includes a sheath that is convenient for storage and for mobile work while wearing around the waist.-Have Smart Saw Series blades compatibility.-Easy-to-add-force R shape grip.-A a safety rope can be installed.-For opening gypsum boards and veneer, etc.-Simple holsteratribut:
- Blade Length (mm): 150
- Total Length (mm): 295
- Blade Materials: Steel
- Accessories: Simple holster
- Case Material: Polypropylene
- Purpose of Use: For opening gypsum boards and veneer, etc.
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BAHCO Strong Saw Stringsatribut:
- Saw Blade (mm): 250 x 24 mountain
- Overall Length (mm): 350
- Cutting Width (mm): 0.7
- Pitch (mm): 1
- Cutting Depth (mm): 110
- Blade Length (mm): 250
- Board Thickness (mm): 0.65
- TRUSCO Number: 353-1988
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- TRUSCO TOKUMARU Tip Saw for ForestDeskripsi:58atribut:
- Material: Blade Part: Cemented Carbide Tip
- Thickness (mm): 2
- Arbor (mm): 25.4
- Maximum Working Speed (rpm): 10000
- Purpose of Use: General shackle weeds, weeds, crows, bamboo grass.
- TOTAL TCT Saw BladeDeskripsi:24T. Packed by color box.
- VPRO Kernmantel Static Ropeatribut:
- Diameter (mm): 10.5
- Breaking Strengh (kgs): 1800.0
Daftar Harga Gergaji Tali Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
| Non Brand Tali Dagu Helm | Rp13.900 |
| CRC Wire Rope and Cable Lubricant | Rp189.900 |
| Husqvarna Engine Chain Saw | Rp6.199.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) | Rp5.599.900 |
| Takagi ENER-LINE Rope | Rp1.799.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| XANDER Gunting Dahan+Tali Xander | Rp119.900 |
| Airmail Amplop Tanpa Tali | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/Non%20Brand%20Tali%20Dagu%20Helm/P103087432-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20Wire%20Rope%20and%20Cable%20Lubricant/r6P102074978-2.jpg)

/3kP102312128-3.jpg)

/P101578422-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Lain%20-%20lain/FESTOOL%20Saw%20Blade/P102845006-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)

/P101518688-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Lain%20-%20lain/BAHCO%20Strong%20Saw%20Strings/q1P103643937-1.jpg)
/P101578644-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/VPRO%20Kernmantel%20Static%20Rope/b1P103751397-1.jpg)